STARRETT Micrometre de adâncime

Aceste micrometre sunt utilizate pentru măsurarea adâncimii adâncimii, canalelor, găurilor și fantelor. Acestea au o bază șlefuită, întărită și un cap micrometru capabil să măsoare distanțe în trepte de 1 inch. Sunt disponibile în lungimi de bază care variază de la 75 mm la 6 inci.

Filtru

STARRETT -

Instrumente electronice de adâncime

StilModelLungimea bazeiGamăRezoluţieIeșire SPCPreț (ex. TVA)
A3753A-8/2002.75 "0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmNu€698.08
B3753A-6/1502.75 "0 până la 6"/0 până la 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmNu€665.28
C5004BZ-24/6004"0 până la 24"/0 până la 600 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€2,727.26
STARRETT -

Calibre de adâncime Vernier

StilModelLungimea bazeiRod Dia.Preț (ex. TVA)
A443Z-6RL2"5 / 32 "€797.00
B440Z-6RL2.5 "0.125 "€735.46
STARRETT -

Micrometru de adâncime de la 0 la 3 "

StilModelLungimea bazeiRod Dia.DegetarPreț (ex. TVA)
A443Z-3RL2"5 / 32 "Ratchet€670.92
B440Z-3L2.5 "1 / 8 "Simplu€655.37
C440Z-3RL2.5 "0.125 "Ratchet€674.59
D449az-3r2.5 "0.045 "x 1/8"Ratchet€774.47
E445AZ-3RL3"5 / 32 "Ratchet€679.16
STARRETT -

Calibre de adâncime Vernier

Calibrele de adâncime Starrett sunt potrivite pentru măsurarea adâncimii găurilor, umerilor, proiecțiilor, treptelor, fantelor și canelurilor. Acestea dispun de piuliță de blocare moletă de tip inel pentru a oferi stabilitate, asigurând în același timp o blocare rapidă și sigură. Au, de asemenea, o combinație de clichet și viteză pentru presiune uniformă și ajustări rapide. Modelele selectate vin cu o husă de transport compactă pentru depozitare în siguranță și portabilitate la locul de muncă. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste micrometre de adâncime, disponibile în lungimi de bază de 2, 2.5 și 4 inci.

StilModelRod Dia.Preț (ex. TVA)
A449BZ-6R0.045 "x 1/8"€1,012.60
B445BZ-6RL5 / 32 "€845.96
STARRETT -

Instrumente de adâncime

StilModelPreț (ex. TVA)
A644JZ€984.81
B749.1BZ-12RL€1,786.48
RFQ
B749.1BZ-6RL€1,496.68
RFQ
STARRETT -

Micrometre de adâncime

StilModelLungimea bazeiGamăPreț (ex. TVA)
A445BZ-12RL4"0 - 12 "€1,453.69
B445DZ-9RL6"0 - 9 "€1,159.51
STARRETT -

Adâncime electronică de la 0 la 12 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3753A-12/300AE6MXP€893.43
STARRETT -

Cadran de adâncime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
450-12AH2GKX€1,364.36
STARRETT -

Micrometru de adâncime, 0 - 9 inchi, rezoluție 0.001 inci, degetar cu clichet

ModelArticolPreț (ex. TVA)
440Z-9RLAE6NBP€992.47
STARRETT -

Micrometru pentru măsurarea adâncimii, de la 0 la 9 inchi, bază de 4 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
445BZ-9RLAE6MXW€1,061.03
STARRETT -

Indicator de adâncime a cadranului, design reglabil al tijei, rezoluție de 0.0005 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
643JZAC4GYL€1,009.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?