Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de adâncime cu cadran STARRETT 643JZ, design cu tijă reglabilă, rezoluție de 0.0005 inchi | AC4GYL 2ZUH1 / 52714

STARRETT Indicator de adâncime cu cadran 643JZ, design cu tijă reglabilă, rezoluție de 0.0005 inchi

În stoc
Element: AC4GYL Model: 643JZCrucea Ref: 2ZUH1 / 52714

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,047.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdâncime Gage
NicovalăPunct
Material de nicovalăOțel călit
Lungimea bazei2.5 "
Stil de bazăComplet
Certificat de calibrareNu
Număr de tije de măsurare1
Gamă0 - 0.125 "
Rezoluţie0.0005 "
Tipul tijeiReglabil, solid
Ieșire SPCNu
AxPlat
Materialul axuluiOțel călit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 643JZ este un indicator de adâncime cu cadran care este utilizat pentru a măsura cu precizie adâncimea cavităților, găurilor, canelurilor, adânciturii și a altor tipuri de deschideri.
    • Are o bază cu marginea unui cuțit care poate fi poziționată cu precizie și un punct de contact al acului întărit de 1/2 inch pentru a efectua măsurarea.
    • Acest indicator de adâncime Starrett are o gamă totală de măsurare de 0.125 inci cu gradări la fiecare 0.0005 inci și este furnizat cu o cutie de depozitare.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Indicator de adâncime cu cadran 643JZ, design cu tijă reglabilă, rezoluție de 0.0005 inchi
€1,047.24 /unitate