Capacitate: 19.4 gal. , Înălțime: 12 " , Înălțime interioară: 12 7 / 8 " , Lungime interioară: 19 3 / 8 " , Lungimea superioară interioară: 19 3 / 8 " , Lățimea interioară de sus: 18 1 / 8 " , Lățimea interioară: 17 1 / 4 " , Lungime: 22 "până la 24" , Capacitate de incarcare: 90 lb. , Material: Polimer industrial , Înălțimea exterioară: 13 " , Lungime exterioară: 23 1 / 2 " , Lățimea exterioară: 19 1 / 2 " , Cantitate pachet: 3 , Stil: Pereți solizi, fund solid , latime: 18 "până la 20"
35230 Tote cu cuib și stivuitor
Containerele pentru cuib și stiva Akro-Mils din seria 35230 sunt utilizate în aplicații de lucru în proces și de expediere pentru a stoca, deține sau transfera articolele.
DESCRIERE
- Containerele pentru cuib și stivă Akro-Mils din seria 35230 au o construcție din polimeri de calitate industrială pentru a rezista la sarcini grele fără crăpare și pentru a rezista la coroziune.
- Acestea oferă atât impunerea, cât și stivuirea unităților pentru a economisi spațiu prin depozitarea mai multor pubele în aceeași unitate.
- Aceste containere pentru cuib și stivuitor (NST) se potrivesc cu ușurință pe rafturi pentru a evita vărsarea conținutului, asigurând un mediu curat.
Accesorii compatibile
- Akro-Mils 35010 Suport etichetă: Este potrivit pentru a ține și afișa pe coș pentru identificarea ușoară a conținutului coșului.
- Akro-Mils 35-191 Blue Stack / Nest Lid: Acesta este utilizat pentru a acoperi scurgerile și contaminarea din containerele din seria Akro-Mils 35185.
Întrebări Frecvente
Care este capacitatea de stocare a containerelor cu cuib și stivuitor din seria Akro-Mils 35230?
19.4 de galoane.
În ce culori sunt disponibile containerele pentru cuib și stivuitor din seria Akro-Mils 35230 Raptor Supplies?
Sunt oferite în culorile roșu, albastru și gri.
Care este capacitatea de stivuire a acestor containere pentru cuib și stivuitor (NST)?
Au o capacitate de stivuire de 450 lb.