AKRO-MILS 35230BLUE Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 23-1/2 inci, albastru | AJ2HZC 5LA16

AKRO-MILS 35230BLUE Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 23-1/2 inchi, albastru

În stoc
Articol: AJ2HZC Model: 35230ALBASTRUCrucea Ref: 5LA16

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€93.27 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de stivuire
Capacitate19.4 gal.
CuloriAlbastru
Înălţime12 "
Lungimea interioară a fundului18 "
Lățimea inferioară a interiorului16 7 / 8 "
Înălțimea interioară12 7 / 8 "
Lungime interioară19 3 / 8 "
Lungime superioară în interior19 3 / 8 "
Lățimea interioară de sus18 1 / 8 "
Lățimea interioară17 1 / 4 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare90 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii13 "
Lungime exterioară23 1 / 2 "
Lățimea exterioară19 1 / 2 "
Cantitate pachet3
StilPereți solizi, fund solid
Capacitate volum2.67 cu. ft.
Lăţime18 "până la 20"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)52.07
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 35230GREY Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 23-1/2 inchi, gri | AJ2HJB 4W051 35230GREYGri€93.27
AKRO-MILS 35230RED Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 23-1/2 inchi, roșu | AJ2HZB 5LA15 35230REDRoșu€93.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 35230BLUE Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 23-1/2 inchi, albastru
€93.27 /unitate