PASS AND SEYMOUR Cronometre digitale din seria Radiant


Filtru
StilModel
A
RT12-LA
RFQ
B
RT12-W
RFQ

Cronometre digitale din seria Radiant

Temporizatoarele digitale Pass și Seymour Radiant Series sunt temporizatoare electrice avansate concepute pentru a oferi control asupra luminii. Aceste temporizatoare digitale funcționează cu becuri sau corpuri de iluminat, inclusiv becuri cu incandescență, LED-uri, lămpi fluorescente, CFL, MLV și ELV. Acestea au un comutator iluminat care asigură vizibilitatea în condiții de lumină scăzută. Aceste cronometre digitale sunt echipate cu o întârziere reglabilă de la 5 - 55 minute (cu trepte de cinci minute) la 1 - 12 ore (cu trepte de 15 minute). Au un bip sonor și avertismente luminoase vizibile înainte de a se opri automat. Aceste cronometre au un comutator manual ON/OFF și pot fi operate la tensiuni de până la 120V.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?