Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 440Z-3L Micrometru de adâncime, 0 - 3 inch, lungime bază 2-1/2 inch, 3 tije | AE9XAL 6NAX9 / 52113

STARRETT 440Z-3L Micrometru de adâncime, 0 - 3 inch, 2-1/2 inch lungime bază, 3 tije

În stoc
Articol: AE9XAL Model: 440Z-3LCrucea Ref: 6NAX9 / 52113
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
€696.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru de adâncime
NicovalăPlat
Material de nicovalăOțel călit
Lungimea bazei2.5 "
Stil de bazăComplet
Certificat de calibrareNu
Tip piuliță de blocareInel
Număr de tije de măsurare3
Gamă0 - 3 "
Rezoluţie0.001 "
Rod Dia.1 / 8 "
Tipul tijeiRundă
Ieșire SPCNu
AxPlat
Materialul axuluiOțel călit
DegetarSimplu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6165
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit pentru măsurarea adâncimilor găurilor, fantei, umerilor și proiecțiilor
    • Echipat cu clichet combinat și viteză pentru a oferi o presiune uniformă și o reglare rapidă
    • Piulița de blocare cu inel de tip inel oferă o blocare rapidă și sigură
    • Contine tije de masurare reglabile, cu diametrul de 1/8 inch

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiRod Dia.DegetarPreț
STARRETT 440Z-3RL Micrometru de adâncime, nicovală din oțel călit, piuliță de blocare inelară | AC4GXD 2ZUC9 / 52115 440Z-3RL2.5 "0.125 "Ratchet€707.16
STARRETT 445AZ-3RL Micrometru pentru măsurarea adâncimii, carcasă căptușită, 0 până la 3 inchi | AC4GXF 2ZUD2 / 52208 445AZ-3RL3"5 / 32 "Ratchet€679.16
STARRETT 443Z-3RL Micrometru de adâncime cu jumătate de bază 0-3 in | AE6MXY 5UAH1 / 52171 443Z-3RL2"5 / 32 "Ratchet€682.55
STARRETT 449AZ-3R Micrometru de adâncime Nerotativ 0-3 In | AE6MYA 5UAH3 / 52318 449az-3r2.5 "0.045 "x 1/8"Ratchet€811.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 440Z-3L Micrometru de adâncime, 0 - 3 inch, 2-1/2 inch lungime bază, 3 tije
€696.69 /unitate