Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51211.016.0150 Machine Screw Round 8-32 X 1 1/2 L, 100PK | AB9CFH 2BB47

APPROVED VENDOR U51211.016.0150 Șurub mecanic rotund 8-32 X 1 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9CFH Model: U51211.016.0150Ref. cruce: 2BB47 / 127A45
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
€12.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.309 "
Inaltimea capului0.12 "
Tip capRundă
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.48
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.016.0150 Șurub mecanic rotund 8-32 X 1 1/2 L, 100 buc.
€12.31 /ambalaj