A Rezistent la abraziune: Da , Cicluri de abraziune ANSI: 4160 , Grame tăiate ANSI: 568 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 4 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 2 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 4 , Acoperire acoperire: Complet , Finisaj acoperire: Dur , Material de acoperire: Nitril , Culoare: Negru, gri , Manșetă: Knit , A tăia: Gunn , Material deget: HPPE, Nylon, Spandex, Nitril , Stil deget: Complet , Ecartament: 18 , Material căptușeală pentru articulații: Nici unul , Material căptușeală: HPPE, Spandex (R) , Material palmier: Nitril , Rezistent la perforare: Da , Material de cusătură: Poliester , Stilul degetului mare: Drept
11-539 Mănuși ultraușoare Hyflex rezistente la tăiere
Mănușile rezistente la tăiere Ansell HyFlex din seria 11-539 reduc riscul de lacerații și răni cauzate de obiecte ascuțite, utilaje sau manipularea materialelor ascuțite. Aceste echipamente de protecție individuală sunt utilizate pe scară largă în industria de producție, auto, aerospațială, construcții și prelucrarea metalelor.
DESCRIERE
- Mănușile rezistente la tăiere Ansell HyFlex din seria 11-539 încorporează tehnologia ZONZ comfort fit pentru respirabilitate și mișcare ergonomică.
- Au o formulă de tehnologie FORTIX pentru rezistență sporită la abraziune și aderență superioară.
- Aceste mănuși HyFlex au o căptușeală ultraușoară de 18G infuzată cu tehnologia INTERCEPT pentru performanță ANSI Nivelul 2.
- Au palmele care maschează murdăria, care țin mâinile lucrătorilor curate.