Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-539 Mănuși rezistente la tăiere 8-1/2 inch lungime 7 PR | AH9NBE 40LJ79

ANSELL 11-539 Mănuși rezistente la tăiere 8-1/2 inch Lungime 7 PR

În stoc
Articol: AH9NBE Model: 11-539Crucea Ref: 40LJ79
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
€5.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI4160
ANSI Cut Grams568
Punctura ANSI Newton114
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA4
Acoperirea acopeririiComplet
Finisaj de acoperireDur
Materialul de acoperireNitril
CuloriNegru, gri
ManșetăKnit
TăiatGunn
Material pentru degeteHPPE, Nylon, Spandex, Nitril
Stilul degetelorComplet
Ecartament18
Material pentru căptușeala articulațieiNici unul
Lungime8.5 "
Material pentru căptușealăHPPE, Spandex (R)
Material PalmierNitril
Rezistent la perforareDa
Mărimea7
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratUscat, ușor și uleios
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaLK

Detalii produs:

    • Stilul mâinii mănușii: stânga și dreapta

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 11-539 Mănuși rezistente la tăiere Nitril 6 PR | AH9NAR 40LJ67 11-5398.25 "6€5.78
ANSELL 11-539 Mănuși rezistente la tăiere 10 Nitril PR | AH9NBR 40LJ90 11-5399.5 "10€5.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-539 Mănuși rezistente la tăiere 8-1/2 inch Lungime 7 PR
€5.78 /unitate