GUARDAIR Pistol Grip Air Gun


Filtru
Stilul corpului: Mâner de pistol , Max. Presiune de intrare: 120 psi , Dimensiune priză: 1/2 "(F) NPT
StilModelconsum de aerMaterial corpCuloriDimensiunea intrăriiMax. dBAproducțieLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
HYD048SSA
140 scfmAluminiuMetalic și portocaliu3/4 "(F) NPT9913.5 lbf60.25 "€594.67
B
HYD024SSA
140 scfmAluminiuMetalic și portocaliu3/4 "(F) NPT9913.5 lbf35.625 "€594.67
A
HYD036SSA
141 scfmAluminiuMetalic și portocaliu3/4 "(F) NPT9913.5 lbf47.625 "€594.67
C
HYD048SS375
141 scfmAluminiuMetalic și portocaliu3/8 "(F) NPT9913.5 lbf60.25 "€594.67
C
HYD048SS500
141 scfmAluminiuMetalic și portocaliu1/2 "(F) NPT9913.5 lbf60.25 "€594.67
D
HT130
150 scfmAluminiu si fibra de sticlaChrome3/4 "(F) NPT121185 psi58 "€2,502.84
E
HT138
225 scfmAluminiu si fibra de sticlaChrome3/4 "(F) NPT124225 psi58 "€2,595.79
F
LT3000
330 scfmAluminiu si fibra de sticlaChrome3/4 "(F) NPT128330 psi58 "€4,674.17
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?