Pistol cu ​​aer GUARDAIR HYD048SS500, 120 Psi, 141 Scfm, lungime 60-1/4 inch | AA8LFD 19A861

GUARDAIR Pistol cu ​​aer HYD048SS500, 120 Psi, 141 Scfm, lungime 60-1/4 inch

În stoc
Articol: AA8LFD Model: HYD048SS500Crucea Ref: 19A861

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€594.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer141 scfm
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiMâner de pistol
CuloriMetalic și portocaliu
Dimensiunea extensiei48 "
Dimensiunea intrării1/2 "(F) NPT
Max. dBA99
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăHidroforza
Lungimea duzei3"
Dimensiunea de ieșire1/2 "(F) NPT
producție13.5 lbf
Lungime totală60.25 "
trăgaciDeclanșator unic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8475
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)156.21
Lățimea navei (cm)39.62
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMaterial corpCuloriDimensiunea intrăriiMax. dBAproducțieLungime totalăPreț
Pistol pneumatic GUARDAIR HYD024SSA, 120 Psi, lungime 35-5/8 inch, 140 Scfm | AA8LDP 19A825 HYD024SSA140 scfmAluminiuMetalic și portocaliu3/4 "(F) NPT9913.5 lbf35.625 "€594.67
Pistol pneumatic GUARDAIR HYD036SSA, 120 Psi, lungime 47-5/8 inch, 141 Scfm | AA8LDQ 19A826 HYD036SSA141 scfmAluminiuMetalic și portocaliu3/4 "(F) NPT9913.5 lbf47.625 "€594.67
Pistol pneumatic GUARDAIR HYD048SS375, 120 Psi, lungime 60-1/4 inch, 141 Scfm | AA8LFC 19A860 HYD048SS375141 scfmAluminiuMetalic și portocaliu3/8 "(F) NPT9913.5 lbf60.25 "€594.67
Pistol pneumatic GUARDAIR HYD048SSA, 120 Psi, 140 Scfm, lungime 60-1/4 inch | AA8LFE 19A862 HYD048SSA140 scfmAluminiuMetalic și portocaliu3/4 "(F) NPT9913.5 lbf60.25 "€594.67
Pistol cu ​​aer GUARDAIR HT130 cromat, 120 Psi, lungime 58 inchi, 185 Scfm | AE4CHR 5JEL8 HT130150 scfmAluminiu si fibra de sticlaChrome3/4 "(F) NPT121185 psi58 "€2,502.84
Pistol cu ​​aer GUARDAIR HT138 cromat, 120 Psi, lungime 58 inchi, 225 Scfm | AE4CHT 5JEL9 HT138225 scfmAluminiu si fibra de sticlaChrome3/4 "(F) NPT124225 psi58 "€2,595.79
Pistol cu ​​aer GUARDAIR LT3000 cromat, 120 Psi, lungime 58 inchi, 330 Scfm | AE4CHU 5JEM1 LT3000330 scfmAluminiu si fibra de sticlaChrome3/4 "(F) NPT128330 psi58 "€3,862.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol cu ​​aer HYD048SS500, 120 Psi, 141 Scfm, lungime 60-1/4 inch
€594.67 /unitate