STARRETT Calibre de adâncime Vernier


Filtru
Nicovală: Plat , Lungimea bazei: 4" , Certificat de calibrare: Nu , Gamă: 0 - 6 " , Rezoluție: 0.001 " , Ieșire SPC: Nu , ax: Plat , Degetar: Ratchet
StilModelRod Dia.Preț (ex. TVA)
A
449BZ-6R
0.045 "x 1/8"€1,012.60
B
445BZ-6RL
5 / 32 "€845.96

Calibre de adâncime Vernier

Calibrele de adâncime Starrett sunt potrivite pentru măsurarea adâncimii găurilor, umerilor, proiecțiilor, treptelor, fantelor și canelurilor. Acestea dispun de piuliță de blocare moletă de tip inel pentru a oferi stabilitate, asigurând în același timp o blocare rapidă și sigură. Au, de asemenea, o combinație de clichet și viteză pentru presiune uniformă și ajustări rapide. Modelele selectate vin cu o husă de transport compactă pentru depozitare în siguranță și portabilitate la locul de muncă. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste micrometre de adâncime, disponibile în lungimi de bază de 2, 2.5 și 4 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?