Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 445BZ-6RL Micrometru de adâncime, carcasă căptușită, 0 - 6 inchi | AC4GXG 2ZUD3 / 52224

STARRETT 445BZ-6RL Micrometru de adâncime, carcasă căptușită, 0 - 6 inchi

În stoc
Articol: AC4GXG Model: 445BZ-6RLCrucea Ref: 2ZUD3 / 52224
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
€845.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru de adâncime
NicovalăPlat
Material de nicovalăOțel călit
Lungimea bazei4"
Stil de bazăComplet
Certificat de calibrareNu
Tip piuliță de blocareInel
Mișcarea șurubului1"
Număr de tije de măsurare6
Gamă0 - 6 "
Rezoluţie0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
Tipul tijeiReglabil, solid
Ieșire SPCNu
AxPlat
Materialul axuluiOțel călit
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.98
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Micrometru de măsurare a adâncimii Starrett seria 445 conceput pentru măsurarea adâncimii fantelor, găurilor, umerilor și proiecțiilor
    • Dispune de o combinație de clichet și unitate de viteză pentru a asigura o reglare rapidă și o presiune uniformă și o piuliță de blocare moletată de tip inel pentru blocare sigură
    • Baza și suprafețele de măsurare întărite, învelite și măcinate pentru citiri precise și un finisaj cromat satinat pentru minimizarea strălucirii
    • Fus rotativ (Da / Nu) (Nu)

Variante de produs

ProdusModelRod Dia.Preț
STARRETT 449BZ-6R Micrometru de adâncime Nerotativ 0-6 In | AE6MYB 5UAH4 / 52324 449BZ-6R0.045 "x 1/8"€1,012.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 445BZ-6RL Micrometru de adâncime, carcasă căptușită, 0 - 6 inchi
€845.96 /unitate