Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 449BZ-6R Micrometru de adâncime Nerotativ 0-6 In | AE6MYB 5UAH4 / 52324

STARRETT 449BZ-6R Micrometru de adâncime Nerotativ 0-6 In

În stoc
Articol: AE6MYB Model: 449BZ-6RCrucea Ref: 5UAH4 / 52324
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
€1,072.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru de adâncime
NicovalăPlat
Material de nicovalăOțel călit
Lungimea bazei4"
Stil de bazăComplet
Certificat de calibrareNu
Tip piuliță de blocareSimplu
Număr de tije de măsurare6
Gamă0 - 6 "
Rezoluţie0.001 "
Rod Dia.0.045 "x 1/8"
Ieșire SPCNu
AxPlat
Materialul axuluiOțel călit
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Nu)

Variante de produs

ProdusModelRod Dia.Preț
STARRETT 445BZ-6RL Micrometru de adâncime, carcasă căptușită, 0 - 6 inchi | AC4GXG 2ZUD3 / 52224 445BZ-6RL5 / 32 "€908.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 449BZ-6R Micrometru de adâncime Nerotativ 0-6 In
€1,072.06 /unitate