Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 443Z-6RL Micrometru de adâncime cu jumătate de bază 0-6 in | AE6MXZ 5UAH2 / 52173

STARRETT 443Z-6RL Micrometru de adâncime cu jumătate de bază 0-6 in

În stoc
Articol: AE6MXZ Model: 443Z-6RLCrucea Ref: 5UAH2 / 52173
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
€717.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru de adâncime
NicovalăPlat
Material de nicovalăOțel călit
Lungimea bazei2"
Stil de bazăJumătate
Certificat de calibrareNu
Tip piuliță de blocareInel
Număr de tije de măsurare6
Gamă0 - 6 "
Rezoluţie0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
Ieșire SPCNu
AxPlat
Materialul axuluiOțel călit
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.891
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Nu)

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiRod Dia.Preț
STARRETT 440Z-6RL Micrometru de adâncime, interval de la 0 la 6 inchi, carcasă căptușită, 6 tije | AC4GXE 2ZUD1 / 52119 440Z-6RL2.5 "0.125 "€832.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 443Z-6RL Micrometru de adâncime cu jumătate de bază 0-6 in
€717.75 /unitate