Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 440Z-6RL Micrometru de adâncime, interval de la 0 la 6 inchi, carcasă căptușită, 6 tije | AC4GXE 2ZUD1 / 52119

STARRETT 440Z-6RL Micrometru de adâncime, interval de la 0 la 6 inchi, carcasă căptușită, 6 tije

În stoc
Articol: AC4GXE Model: 440Z-6RLCrucea Ref: 2ZUD1 / 52119
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
€832.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru de adâncime
NicovalăPlat
Material de nicovalăOțel călit
Lungimea bazei2.5 "
Stil de bazăComplet
Certificat de calibrareNu
Tip piuliță de blocareInel
Mișcarea șurubului1"
Număr de tije de măsurare6
Gamă0 - 6 "
Rezoluţie0.001 "
Rod Dia.0.125 "
Tipul tijeiReglabil, solid
Ieșire SPCNu
AxPlat
Materialul axuluiOțel călit
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit pentru măsurarea adâncimii găurilor, fantei, alezajelor și adânciturilor și distanța de la o suprafață la unele piese încastrate
    • Are o piuliță de blocare de tip inel, opritor cu clichet și piuliță de blocare
    • Prevăzut cu clichet și viteză combinată pentru o presiune uniformă și ajustări mai rapide

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiRod Dia.Preț
STARRETT 443Z-6RL Micrometru de adâncime cu jumătate de bază 0-6 in | AE6MXZ 5UAH2 / 52173 443Z-6RL2"5 / 32 "€717.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 440Z-6RL Micrometru de adâncime, interval de la 0 la 6 inchi, carcasă căptușită, 6 tije
€832.52 /unitate