Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 445BZ-9RL Micrometru pentru măsurarea adâncimii, de la 0 la 9 inchi, bază de 4 inci | AE6MXW 5UAG9 / 52228

STARRETT 445BZ-9RL Micrometru pentru măsurarea adâncimii, de la 0 la 9 inchi, bază de 4 inci

În stoc
Articol: AE6MXW Model: 445BZ-9RLCrucea Ref: 5UAG9 / 52228

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,100.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru de adâncime
NicovalăPlat
Material de nicovalăOțel călit
Lungimea bazei4"
Stil de bazăComplet
Certificat de calibrareNu
Tip piuliță de blocareInel
Număr de tije de măsurare9
Gamă0 - 9 "
Rezoluţie0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
Ieșire SPCNu
AxPlat
Materialul axuluiOțel călit
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Micrometrul de adâncime Starrett seria 445, cel mai potrivit pentru măsurarea fantelor, umerilor, găurilor și proiecțiilor în aplicații de instrumentare și prelucrare.
    • Baza și suprafețele de măsurare întărite, învelite și măcinate pentru citiri precise și o piuliță de blocare cu inel de tip inel pentru blocare sigură
    • Unitate combinată cu clichet și viteză pentru a asigura ajustări rapide, oferind în același timp o presiune uniformă și un finisaj cromat satinat pentru minimizarea strălucirii și protecție împotriva condițiilor abrazive
    • Carcasă căptușită pentru stocare sigură și portabilitate la locul de muncă
    • Fus rotativ (Da / Nu) (Nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 445BZ-9RL Micrometru pentru măsurarea adâncimii, de la 0 la 9 inchi, bază de 4 inci
€1,100.34 /unitate