Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 445BZ-12RL Micrometru de adâncime 0-12 inchi 4 inci bază | AE6MXX 5UAH0 / 67118

STARRETT 445BZ-12RL Micrometru de adâncime 0-12 inch 4 inch bază

În stoc
Articol: AE6MXX Model: 445BZ-12RLCrucea Ref: 5UAH0 / 67118
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
€1,453.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru de adâncime
NicovalăPlat
Material de nicovalăOțel călit
Lungimea bazei4"
Stil de bazăComplet
Certificat de calibrareNu
Tip piuliță de blocareInel
Număr de tije de măsurare12
Gamă0 - 12 "
Rezoluţie0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
Ieșire SPCNu
AxPlat
Materialul axuluiOțel călit
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.49
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)43.43
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 445BZ-12RL este un set de micrometru mecanic de adâncime care conține o combinație de clichet și dispozitiv de viteză pentru o presiune uniformă și o reglare mai rapidă, o piuliță de blocare tip inel, un opritor cu clichet și 12 tije de măsurare cu diametrul de 5/32 inchi (4 mm).
    • Acest micrometru de adâncime Starrett are un interval de măsurare de 0 - 12 inchi și este utilizat pentru a măsura adâncimea găurilor, fantelor și canelurilor cu o precizie de +/- 0.001 inci.

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiGamăPreț
Indicator de adâncime STARRETT 445DZ-9RL | AH2GKW 26Z113 / 52252 445DZ-9RL6"0 - 9 "€1,159.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 445BZ-12RL Micrometru de adâncime 0-12 inch 4 inch bază
€1,453.69 /unitate