Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 3753A-8/200 Instrument electronic de adâncime 0 până la 8 in | AE6MXN 5UAG2 / 12259

STARRETT 3753A-8/200 Indicator electronic de adâncime 0 până la 8 in

În stoc
Articol: AE6MXN Model: 3753A-8/200Crucea Ref: 5UAG2 / 12259
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
€752.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGage de adâncime electronic
NicovalăPlat
Material de nicovalăOțel călit
Lungimea bazei2.75 "
Stil de bazăComplet
Certificat de calibrareNu
Tip piuliță de blocareDiapozitiv
Număr de tije de măsurare1
Gamă0 până la 8"/0 până la 200 mm
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
Ieșire SPCNu
AxPlat
Materialul axuluiOțel călit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9017304000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Nu)

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiGamăRezoluţieIeșire SPCPreț
STARRETT 3753A-6/150 Instrument electronic de adâncime 6 inch 2 3/4 inch Bază | AC4GYN 2ZUH3 / 12258 3753A-6/1502.75 "0 până la 6"/0 până la 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmNu€706.08
STARRETT 5004BZ-24/600 Instrument electronic de adâncime de la 0 la 24 in | AE6MXT 5UAG6 / 14586 5004BZ-24/6004"0 până la 24"/0 până la 600 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€2,892.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 3753A-8/200 Indicator electronic de adâncime 0 până la 8 in
€752.60 /unitate