Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 3753A-12/300 Instrument electronic de adâncime 0 până la 12 in | AE6MXP 5UAG3 / 12260

STARRETT 3753A-12/300 Indicator electronic de adâncime 0 până la 12 in

În stoc
Articol: AE6MXP Model: 3753A-12/300Crucea Ref: 5UAG3 / 12260
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
€969.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGage de adâncime electronic
NicovalăPlat
Material de nicovalăOțel călit
Lungimea bazei2.75 "
Stil de bazăComplet
Certificat de calibrareNu
Tip piuliță de blocareDiapozitiv
Număr de tije de măsurare1
Gamă0 până la 12"/0 până la 300 mm
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
Ieșire SPCNu
AxPlat
Materialul axuluiOțel călit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9017304000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 3753A-12/300 Indicator electronic de adâncime 0 până la 12 in
€969.38 /unitate