STARRETT Micrometre de interior

Folosit pentru a măsura dimensiunile interioare ale diferitelor obiecte, inclusiv diametrul unei găuri și lățimea unei caneluri. Poate măsura diametre în trepte de 1 inch până la o precizie de 0.0001 inci cu o rezoluție de 0.00005 inci

Filtru

STARRETT -

Micrometre cu caneluri interioare

StilModelNicovalăGamăAxDegetarPreț (ex. TVA)
A701Acurb0.5 - 1.5 "curbFrecare€1,484.28
A701Bcurb1.5 - 2.5 "curbFrecare€1,625.49
B260ZDisc0.05 - 1.05 "DiscSimplu€896.85
STARRETT -

Seturi de micrometre în interior

Seturile de micrometre de interior Starrett sunt potrivite pentru măsurarea diametrelor interioare ale inelelor, reglarea șublelor, compararea manometrelor, cilindrilor și suprafețelor paralele. Acestea au o nicovală din oțel întărit cu o suprafață netedă pentru ținerea în siguranță și măsurarea precisă a piesei de prelucrat și citirea rapidă a cifrelor pentru măsurători precise. Aceste seturi vin într-o cutie de transport robustă pentru depozitare și portabilitate în siguranță, iar modelele selectate vin cu tije izolate și un ax din oțel călit pentru durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de micrometre interioare, disponibile în diametre de tijă de 0.250 și 0.375 inci.

StilModelArticolGamăPreț (ex. TVA)
A823AZMicrometru interior1-1 / 2 până la 8 "€824.68
A823BZMicrometru interior1-1 / 2 până la 12 "€988.96
BS78XTEZSet micrometru interior-€7,402.36
C124DZSet micrometru interior-€2,061.51
DS78XTCZSet micrometru interior-€3,289.71
BS78XTFZSet micrometru interior-€10,081.48
ES78XTDZSet micrometru interior-€4,768.79
F124MDZSet micrometru interior-€2,091.13
STARRETT -

Micrometre de interior

Micrometrele de interior Starrett folosesc tije interschimbabile pentru măsurarea dimensiunilor interioare ale țevilor, tuburilor, cilindrilor, inelelor și găurilor. Aceste micrometre sunt echipate cu tije cu mânere izolate pentru a minimiza expansiunea de la căldură. Acestea vin integrate cu coliere de susținere din oțel șlefuit care sunt plasate în caneluri în V pentru ajustări fine în domeniul de măsurare, atunci când sunt utilizate în poziție orizontală. Alegeți dintr-o gamă largă de micrometre de interior, disponibile în diametre de tijă de 0.25, 0.375 și 0.625 inchi.

StilModelNicovalăArticolGamăRod Dia.AxPreț (ex. TVA)
A128AZcurbSet micrometru interior6 - 7 "0.625 "-€6,578.57
B823DZcurbSet micrometru interior4 - 32 "0.375 "-€1,406.95
C700AcurbMicrometru interior0.2 - 1.2 "-curb€998.42
D700BPlatMicrometru interior1 - 2 "-Plat€1,057.02
E823CZPlatSet micrometru interior4 - 24 "0.375 "-€1,276.47
STARRETT -

Seturi de micrometre în interior

StilModelArticolGamăRod Dia.Preț (ex. TVA)
A823EZMicrometru interior4 - 40 "0.375 "€1,476.99
B124BZSet micrometru interior2 - 12 "0.25 "€824.63
B124AZSet micrometru interior2 - 8 "0.25 "€739.45
STARRETT -

Micrometru interior Set 8 - 32 In

ModelArticolPreț (ex. TVA)
124CZAE6MVQ€1,544.45

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?