Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set micrometru interior STARRETT 124CZ 8 - 32 in | AE6MVQ 5UAA8 / 50550

STARRETT Set micrometru interior 124CZ 8 - 32 in

În stoc
Articol: AE6MVQ Model: 124CZCrucea Ref: 5UAA8 / 50550

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,482.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet micrometru interior
NicovalăPlat
Material de nicovalăOțel călit
Mișcarea șurubului1 / 2 "
Numărul de indicatoare1
Număr de tije de măsurare6
Gamă8 - 32 "
Rezoluţie0.001 "
Rod Dia.0.25 "
Tipul tijeiSolid
Ieșire SPCNu
Materialul axuluiOțel călit
DegetarFrecare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)65.53
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Set micrometru interior 124CZ 8 - 32 in
€1,482.67 /unitate