Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 701A Micrometru cu caneluri interioare 0.5 până la 1.5 in | AE6MVW 5UAC3 / 52913

STARRETT 701A Micrometru cu caneluri interioare 0.5 până la 1.5 inchi

În stoc
Articol: AE6MVW Model: 701ACrucea Ref: 5UAC3 / 52913

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,517.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru Groove în interior
Nicovalăcurb
Material de nicovalăOțel călit
Tip piuliță de blocareŞurub
Mișcarea șurubului1"
Gamă0.5 - 1.5 "
Rezoluţie0.001 "
Ieșire SPCNu
Axcurb
Materialul axuluiOțel călit
DegetarFrecare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 701A este un micrometru cu caneluri interioare extrem de precis, conceput pentru a măsura cu precizie lățimea canelurilor tăiate în inele O, inele de reținere și pereți de gaură.
    • Acest micrometru cu canelura interioară Starrett are o construcție din oțel, un degetar cu frecare netedă, un șurub de blocare, contacte de măsurare cu grosimea de 0.030 inchi, interval de măsurare de 0.5 - 1.5 inchi și rezoluție de 0.001 inci.
    • Vine cu un finisaj cromat satinat pentru a oferi o suprafață de citire fără orbire și rezistentă la rugină.

Variante de produs

ProdusModelNicovalăGamăAxDegetarPreț
Micrometru cu caneluri STARRETT 260Z 0.050 până la 1.050 in | AE6MLN 5TZZ7 / 67987 260ZDisc0.05 - 1.05 "DiscSimplu€860.98
STARRETT 701B Micrometru cu caneluri interioare 1.5 până la 2.5 in | AE6MVX 5UAC4 / 52915 701Bcurb1.5 - 2.5 "curbFrecare€1,670.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 701A Micrometru cu caneluri interioare 0.5 până la 1.5 inchi
€1,517.57 /unitate