Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Micrometru cu caneluri STARRETT 260Z 0.050 până la 1.050 in | AE6MLN 5TZZ7 / 67987

STARRETT Micrometru cu canelura 260Z 0.050 până la 1.050 in

În stoc
Articol: AE6MLN Model: 260ZCrucea Ref: 5TZZ7 / 67987

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€860.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru Groove în interior
NicovalăDisc
Material de nicovalăOțel călit
Mișcarea șurubului1"
Gamă0.05 - 1.05 "
Rezoluţie0.001 "
Ieșire SPCNu
AxDisc
Materialul axuluiOțel călit
DegetarSimplu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4905
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Nu)

Variante de produs

ProdusModelNicovalăGamăAxDegetarPreț
STARRETT 701A Micrometru cu caneluri interioare 0.5 până la 1.5 in | AE6MVW 5UAC3 / 52913 701Acurb0.5 - 1.5 "curbFrecare€1,517.57
STARRETT 701B Micrometru cu caneluri interioare 1.5 până la 2.5 in | AE6MVX 5UAC4 / 52915 701Bcurb1.5 - 2.5 "curbFrecare€1,670.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Micrometru cu canelura 260Z 0.050 până la 1.050 in
€860.98 /unitate