Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3LKW1P5 Șaibă de blocare despicată, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1 inch, 0.25 inch grosime, tip standard, 5 buc | CG8VFL 53MF86

FOREVERBOLT FB3LKW1P5 Șaibă de blocare despicată, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1 inch, grosime 0.25 inch, tip standard, 5 buc.

În stoc
Element: CG8VFL Model: FB3LKW1P5Crucea Ref: 53MF86
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
€57.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
În interiorul Dia.1.003 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.1.652
Rockwell HardnessC35
Mărimea1"
Grosime0.25 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fixare, Prelucrare a metalelor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3LKW1P5 Șaibă de blocare despicată, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1 inch, grosime 0.25 inch, tip standard, 5 buc.
€57.89 /ambalaj