BATTALION Zăvor cu zbaturi


Filtru
StilModelLăţimeAdâncimefinalizareaPrindereÎnălţimeTip de blocareMaterialDiametrul orificiului de montare.Preț (ex. TVA)
A
1XPB5
4.75 "7 / 8 "Placat cu zinc7 / 8 "3.625 "Nu se blocheazăOţel1-7/8" x 1-1/2"€51.50
B
1XPB8
4.75 "7 / 8 "Pulbere neagră acoperită7 / 8 "3.625 "Cu cheieOţel1-7/8" x 1-1/2"€78.39
C
1XPB7
4.75 "7 / 8 "Placat cu zinc7 / 8 "3.625 "Cu cheieOţel1-7/8" x 1-1/2"€58.65
D
1XPC1
5.5 "2.5 "Pulbere neagră acoperită59 / 64 "4 21 / 64 "Nu se blocheazăOţel4-1/4" x 3-1/4"€61.89
E
1XPC2
5.5 "7 / 8 "Placat cu zinc59 / 64 "3.625 "Cheie deopotrivăOţel4-1/4" x 3-1/4"€64.30
F
1XPB9
5.5 "7 / 8 "Placat cu zinc59 / 64 "3.625 "Nu se blocheazăOţel4-1/4" x 3-1/4"€53.25
G
1XPC4
5.5 "1.25 "Pasivată59 / 64 "1.875 "Cheie deopotrivăOţel inoxidabil4-1/4" x 3-1/4"€70.83

Zăvor cu zbaturi

Încuietoarele cu vâsle de batalion sunt potrivite pentru aplicații în vehicule comerciale, carcase pentru echipamente, dulapuri de depozitare, cutii de scule și cutii pentru camioane. Aceste unități prin împingere și închidere, cu șuruburi, sunt găzduite într-o cupă încasată cu o paletă pentru a oferi o prindere convenabilă pentru a acționa zăvorul. Acestea au un mecanism de glisare închis care oferă simplitate în operare și suporturi montate în spate pentru a se adapta la diferite grosimi ale ușilor. Utilizatorul trebuie pur și simplu să tragă de paletă pentru a retrage glisa și a deschide ușa. Glisiera cu arc va aluneca automat înapoi în spatele cadrului când ușa este împinsă pentru a se închide. Alegeți dintre variante de blocare și fără blocare în diferite opțiuni de finisare și lățime Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?