Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1XPC2 zăvor cu cheie zincată | AB4FUJ

BATTALION 1XPC2 Încuietoare cu cheie zincată

În stoc
Articol: AB4FUJ Model: 1XPC2
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
€64.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolZăvor cu zbaturi
Adâncime7 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Prindere59 / 64 "
Înălţime3.625 "
Tip zăvorApăsați pentru a închide
Tip de blocareCheie deopotrivă
MaterialOţel
Diametrul orificiului de montare.4-1/4" x 3-1/4"
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8301406060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimefinalizareaPrindereÎnălţimeTip de blocareMaterialDiametrul orificiului de montare.Preț
BATALION 1XPB5 Încuietoare cu vâsle Non-blocare placat cu zinc | AB4FUC 1XPB54.75 "7 / 8 "Placat cu zinc7 / 8 "3.625 "Nu se blocheazăOţel1-7/8" x 1-1/2"€51.50
BATALION 1XPB7 Încuietoare cu paletă cu cheie placată cu zinc | AB4FUE 1XPB74.75 "7 / 8 "Placat cu zinc7 / 8 "3.625 "Cu cheieOţel1-7/8" x 1-1/2"€58.65
BATALION 1XPB8 Încuietoare cu paletă cu cheie acoperită cu pulbere neagră | AB4FUF 1XPB84.75 "7 / 8 "Pulbere neagră acoperită7 / 8 "3.625 "Cu cheieOţel1-7/8" x 1-1/2"€78.40
BATALION 1XPB9 Încuietoare cu vâsle Non-blocare placat cu zinc | AB4FUG 1XPB95.5 "7 / 8 "Placat cu zinc59 / 64 "3.625 "Nu se blocheazăOţel4-1/4" x 3-1/4"€53.25
BATALION 1XPC1 Încuietoare cu vâsle Nonblocare acoperit cu pulbere neagră | AB4FUH 1XPC15.5 "2.5 "Pulbere neagră acoperită59 / 64 "4 21 / 64 "Nu se blocheazăOţel4-1/4" x 3-1/4"€61.89
BATALION 1XPC4 Încuietoare cu paletă cu cheie pasivată | AB4FUL 1XPC45.5 "1.25 "Pasivată59 / 64 "1.875 "Cheie deopotrivăOţel inoxidabil4-1/4" x 3-1/4"€70.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XPC2 Încuietoare cu cheie zincată
€64.30 /unitate