PARKER Tees


Filtru
StilModelTemp. GamăMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea tubuluiDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
1 1/2 MRO-S
--------€305.54
B
3/4 RRS-S
--------€116.54
C
1 MMO-B
--------€234.28
D
1/2 RRS-B
--------€120.44
C
1/2 MMO-B
--------€71.39
B
1/8 RRS-S
--------€92.65
E
2 MMO-S
--------€359.54
E
3/4 MMO-S
--------€63.24
F
3/4 MRO-S
--------€82.11
G
3/8 RRS-S
--------€87.36
B
1/4 RRS-S
--------€34.49
E
3/8 MMO-S
--------€24.01
A
3/8 MRO-S
--------€30.48
B
1 1/4 RRS-S
--------€147.08
F
1/8 MRO-S
--------€18.01
C
1/4 MMO-B
--------€40.75
H
1/4 MRO-B
--------€58.41
C
3/8 MMO-B
--------€68.00
C
3/4 MMO-B
--------€154.92
D
1/4 RRS-B
--------€49.15
I
VS176NTA-4-2
--------€75.96
E
1/2 MMO-S
--------€37.54
B
1 RRS-S
--------€121.32
H
1/8 MRO-B
--------€51.65
C
1/8 MMO-B
--------€32.13
J
3/8 RRS-B
--------€60.70
K
3/8 MRO-B
--------€91.81
A
1 1/4 MRO-S
--------€219.67
E
1 MMO-S
--------€88.52
F
1 MRO-S
--------€113.57
A
1/2 MRO-S
--------€46.50
B
1/2 RRS-S
--------€114.09
L
1/4 MRO-S
--------€20.14
M
1/4 X 1/4 X 1/8 MMO-S
--------€197.42
L
1/8 MMO-S
--------€18.72
E
1/4 MMO-S
--------€22.27
K
1/2 MRO-B
--------€106.75
D
1/8 RRS-B
--------€44.93
E
1 1/2 MMO-S
--------€344.32
E
1 1/4 MMO-S
--------€161.05
N
4MRT4N-S
-20 grade până la 800 grade FOtel carbonOtel carbon1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi€87.63
O
6FBT4N-B
-40 grade până la 400 grade FAlamăAlamă3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x FNPT5 / 8 "2300 psi€90.27
O
4FBT4N-B
-40 grade până la 400 grade FAlamăAlamă1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT1 / 2 "3500 psi€74.66
P
4FRT2N-316
-425 grade până la 1200 grade FOţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT1 / 2 "10,300 psi€164.31

Tees

Teurile de ramificație Parker sunt potrivite pentru conectarea tuburilor metalice cu pereți subțiri/grei pentru aplicații de proces și instrumentare. Aceste teuri au design cu două virole pentru o instalare ușoară și o etanșare etanșă. Au o construcție din alamă/oțel inoxidabil/oțel carbon pentru a rezista la temperaturi și presiuni ridicate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste fitinguri pentru tuburi, disponibile cu valori de presiune cuprinse între 2300 și 10300 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?