Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4MRT4N-S Tee din oțel carbon A-LOK x M 1/4 inch | AF7GNM 20YY27

PARKER 4MRT4N-S Tee din oțel carbon A-LOK x M 1/4 inch

În stoc
Articol: AF7GNM Model: 4MRT4N-SCrucea Ref: 20YY27
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
€97.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material de bazăOtel carbon
Material corpOtel carbon
Dimensiunea filetului de compresie1 / 4 "
Tip conexiuneA-LOK (R) x MNPT
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Presiune maximă9700 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 800 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea tubuluiDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăPreț
PARKER 4FBT4N-B Tee alamă A-LOK x F 1/4 inch | AF7GMZ 20YY15 4FBT4N-B-40 grade până la 400 grade FAlamăAlamă1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT1 / 2 "3500 psi€82.73
PARKER 4FRT2N-316 Teu din oțel inoxidabil A-LOK x F 1/4 inch x 11/ 8 inch | AF7GNB 20YY17 4FRT2N-316-425 grade până la 1200 grade FOţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT1 / 2 "10,300 psi€182.04
PARKER 6FBT4N-B Tee alamă A-LOK x F 3/8 inch x 1/ 4 inch | AF7GPW 20YY59 6FBT4N-B-40 grade până la 400 grade FAlamăAlamă3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x FNPT5 / 8 "2300 psi€100.02
T Adaptor PARKER VS176NTA-4-2, alamă | CP2DQP 48LY19 VS176NTA-4-2--------€75.96
PARKER 1 MMO-B Tee, alamă, 1 inch X 1 inch X 1 inch Dimensiunea țevii | CV3WKP 60UT13 1 MMO-B--------€257.60
Tee PARKER 1/2 RRS-B, alamă, 1/2 inch X 1/2 inch X 1/2 inch Dimensiunea țevii | CV3WKQ 60UT82 1/2 RRS-B--------€127.45
T PARKER 1/2 MRO-B, alamă, 1/2 inch X 1/2 inch X 1/2 inch Dimensiune țeavă | CV3WKR 60UT80 1/2 MRO-B--------€108.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4MRT4N-S Tee din oțel carbon A-LOK x M 1/4 inch
€97.10 /unitate