DART CONTROLS Controlul vitezei DC 530HP seria 3B


Filtru
Tip ecran: LED-uri , Temp. de operare: -10 grade până la 45 grade C , Control de viteza: SCR , latime: 6.7 "
StilModelIeșire de tensiuneAdâncimeÎmprejmuireÎnălţimeTensiune de intrareMax. AmperiMountRotațiePreț (ex. TVA)
A
530BRE-36MA
90 VDC4.75 "NEMA 4/1210 "115 VAC10Panou compactReversibil€1,483.21
B
533BC
90 / 180 VDC2"Şasiu9"115 / 230 VAC15ŞasiuDirecție unică€1,945.02
C
530BC
90 / 180 VDC2"Şasiu9"115 / 230 VAC10ŞasiuDirecție unică€1,241.61
D
530BRE
90 / 180 VDC4.75 "NEMA 4/1210 "115 / 230 VAC10SuprafațăReversibil€1,385.91

Controlul vitezei DC 530HP seria 3B

Comenzile de viteză DC din seria 530B Dart Controls sunt ideale pentru reglarea vitezei motoarelor DC. Sunt utilizate în transportoare, centrifuge și echipamente de ambalare. Aceste comenzi de viteză oferă carcase NEMA 4 pentru a rezista la murdărie, praf, apă și coroziune. Ele încorporează tipuri de carcase închise/deschise și sunt prevăzute cu montare pe suprafață/șasiu pentru o instalare convenabilă. Aceste unități complementare RoHS au temperaturi de funcționare cuprinse între -10 și 45 de grade C.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?