Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMENZI DART 530BRE Dc Speed ​​Control 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAD 6Z388

DART CONTROLS 530BRE DC Control viteză 90 / 180vdc 10a Nema 4/12

În stoc
Element: AF2YAD Model: 530BRECrucea Ref: 6Z388
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
€1,385.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul vitezei DC
Adâncime4.75 "
frânare dinamicăNu
ÎmprejmuireNEMA 4/12
Comutatoare externeOn / Off
Înălţime10 "
HP @ Volți mai mari1/4 până la 2
HP @ Volți mai mici1/8 până la 1
Tensiune de intrare115 / 230 VAC
Compensare IRReglabil
Accelerare liniarăReglabil 0.3-12 sec.
Max. Amperi10
MountSuprafață
Temperatura de operare.-10 grade până la 45 grade C
RotațieReversibil
Control de vitezaSCR
Intervalul de viteză50:1
Reglarea vitezei+/- 1% cu reacția de tensiune a armăturii, +/- 0.5% cu reacția Tach
Ieșire de tensiune90 / 180 VDC
Lăţime6.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8504404000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Acceptă feedbackul tachigrafic (Da)
    • Limita de curent / cuplu (reglabilă)
    • Circuitul urmăritorului (nu)
    • Decelerare liniară (reglabilă 0.6-12 sec.)
    • Volți Shunt Wound (100 / 200VDC)

Variante de produs

ProdusModelIeșire de tensiuneAdâncimeÎmprejmuireÎnălţimeTensiune de intrareMax. AmperiMountRotațiePreț
COMENZI DART 530BRE-36MA Controlul vitezei DC 90vdc 10a Nema 4/12 | AC2QNR 2M511 530BRE-36MA90 VDC4.75 "NEMA 4/1210 "115 VAC10Panou compactReversibil€1,483.22
COMENZI DART 533BC Dc Speed ​​Control 90/180vdc 15a Nema 4/12 | AE4CNW 5JJ59 533BC90 / 180 VDC2"Şasiu9"115 / 230 VAC15ŞasiuDirecție unică€1,945.03
DART CONTROLS 530BC Dc Speed ​​Control 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAC 6Z387 530BC90 / 180 VDC2"Şasiu9"115 / 230 VAC10ŞasiuDirecție unică€1,241.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DART CONTROLS 530BRE DC Control viteză 90 / 180vdc 10a Nema 4/12
€1,385.91 /unitate