Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

T PARKER 3/8 MMO-B, alamă, 3/8 inch X 3/8 inch X 3/8 inch Dimensiune țeavă | CV3WLB 60UZ02

PARKER 3/8 MMO-B Tee, alamă, 3/8 inch X 3/8 inch X 3/8 inch Dimensiunea conductei

În stoc
Articol: CV3WLB Model: 3/8 MMO-BCrucea Ref: 60UZ02
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
€68.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1328
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea tubuluiDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăPreț
PARKER 4FBT4N-B Tee alamă A-LOK x F 1/4 inch | AF7GMZ 20YY15 4FBT4N-B-40 grade până la 400 grade FAlamăAlamă1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT1 / 2 "3500 psi€82.73
PARKER 4FRT2N-316 Teu din oțel inoxidabil A-LOK x F 1/4 inch x 11/ 8 inch | AF7GNB 20YY17 4FRT2N-316-425 grade până la 1200 grade FOţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT1 / 2 "10,300 psi€182.04
PARKER 4MRT4N-S Tee din oțel carbon A-LOK x M 1/4 inch | AF7GNM 20YY27 4MRT4N-S-20 grade până la 800 grade FOtel carbonOtel carbon1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi€97.10
PARKER 6FBT4N-B Tee alamă A-LOK x F 3/8 inch x 1/ 4 inch | AF7GPW 20YY59 6FBT4N-B-40 grade până la 400 grade FAlamăAlamă3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x FNPT5 / 8 "2300 psi€100.02
T Adaptor PARKER VS176NTA-4-2, alamă | CP2DQP 48LY19 VS176NTA-4-2--------€75.96
PARKER 1 MMO-B Tee, alamă, 1 inch X 1 inch X 1 inch Dimensiunea țevii | CV3WKP 60UT13 1 MMO-B--------€257.60
Tee PARKER 1/2 RRS-B, alamă, 1/2 inch X 1/2 inch X 1/2 inch Dimensiunea țevii | CV3WKQ 60UT82 1/2 RRS-B--------€127.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 3/8 MMO-B Tee, alamă, 3/8 inch X 3/8 inch X 3/8 inch Dimensiunea conductei
€68.34 /unitate