A B Bateriile incluse: Nu , Timp de ardere a bateriei: 8.5/120 ore. , Dimensiunea bateriei: C , Tip baterie: Alcalin , Distanța fasciculului: 678m înalt / 245m scăzut , Diametrul corpului: 3.5 " , Materialul corpului: Policarbonat , Puterea lumânării: 115,000 înalt / 10,000 scăzut , Lungimea cablului: 7ft , Tip cablu: 12 VDC , Diametru: 3.5 " , Clasa lanterna: Scop general , Rezistența la impact: 1m , Durata de viață a lămpii: 50,000 ore , Tip lampă: LED-uri , Lungime: 6.75 " , Material lentile: Policarbonat , Ieșire luminoasă: 210 lm înalt / 20 lm scăzut , Moduri de ieșire a luminii: Pornit, oprit , Lumeni: 210 înalt / 20 scăzut , Interval de lumeni: 450 la 750 , Ieșire maximă de lumeni: 550 , Număr de baterii: 4 , Intensitatea maximă a fasciculului: 110,000 / 7900cd , Lampă de schimb: Nici unul , Timp de rulare la setare ridicată: 10 ore , Evaluat de siguranță: Nu este evaluat de siguranță , Tip comutator: trăgaci , Evaluare de penetrare a apei: IPX4 , Greutate cu baterii: 1.8 lb.