Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 44900 Spot Galben Led 210/20l C | AB7PHU 23X775

STREAMLIGHT 44900 Spot Galben Led 210/20l C

În stoc
Element: AB7PHU Model: 44900Crucea Ref: 23X775

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€243.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReflector
baterii incluseNu
Timp de ardere a bateriei8.5/120 ore.
Dimensiune baterieC
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului678m înalt / 245m scăzut
Culoare carcasăGalben
Diapozitivul corpului.3.5 "
Material corpPolicarbonat
Puterea lumânării115,000 înalt / 10,000 scăzut
Lungime cablu7ft
Tipul cablului12 VDC
Diametru3.5 "
Grad de lanternăScop general
Rezistența la impact1m
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime6.75 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară210 lm înalt / 20 lm scăzut
Moduri de ieșire a luminiiPornit, oprit
Lumeni210 înalt / 20 scăzut
Gama de lumeni450 la 750
Putere maximă de lumeni550
Numărul de baterii4
Intensitatea fasciculului de vârf110,000 / 7900cd
Lampă de schimbNici unul
Timp de rulare la setare înaltă10 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluitrăgaci
Evaluarea penetrării apeiIPX4
Greutate cu baterii1.8 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8513102000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăPreț
STREAMLIGHT 44902 Spot Negru Led 210/20l C | AB7PHV 23X776 44902Negru€247.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 44900 Spot Galben Led 210/20l C
€243.33 /unitate