APPROVED VENDOR Nylon extrudat 6/6 foi de stoc


Filtru
Material: Nylon extrudat 6/6 , Tip de material: Grad natural , Temp. Gamă: -40 grade până la 210 grade F
StilModelToleranță la lățimeCuloriLungimeToleranță la lungimeForța de tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăLăţimePreț (ex. TVA)
A
1UTG3
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi2"+0.025 "/ - 0.000"12 "€365.35
A
1UTL9
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb24 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi1.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€440.74
A
6NFC6
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb48 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€867.32
A
1UTB7
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.063 "+/- 0.005 "12 "€18.91
A
1UTC7
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€50.23
A
1UTD4
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€80.55
A
1UTD7
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€103.42
A
1UTE4
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€157.62
A
1UTH9
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb24 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.125 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€69.72
A
1UTR6
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb24 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.125 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€121.59
A
1UTR9
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb24 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.188 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€201.50
A
1UTT3
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb24 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€204.17
A
1UTU3
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb24 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€557.75
A
1UTV2
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb24 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi1.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€1,155.04
A
6NFA5
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb48 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.062 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€106.12
A
6NFA7
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb48 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€403.96
A
6NFA8
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb48 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.125 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€232.39
A
1UTC1
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.093 "+/- 0.005 "12 "€28.08
A
1UTF9
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi1.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€327.98
A
1UTH3
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb24 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.063 "+/- 0.005 "12 "€32.37
A
6NFA6
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb48 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€700.38
A
1UTP9
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb24 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.063 "+/- 0.005 "24 "€62.76
A
1UTN9
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb24 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi2"+0.025 "/ - 0.000"12 "€676.48
A
1UTJ3
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb24 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€112.79
A
1UTJ6
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb24 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€105.04
A
1UTJ9
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb24 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€147.81
A
1UTK6
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb24 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€220.10
A
1UTT6
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb24 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€302.25
A
1UTT8
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb24 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€368.98
A
1UTV3
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb24 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi1.75 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€1,298.94
A
1UTC4
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.125 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€39.72
A
1UTD1
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€57.41
A
1UTK9
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb24 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€262.49
A
1UTU7
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb24 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi1"+0.025 "/ - 0.000"24 "€682.13
A
6NFC2
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb48 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.19 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€384.18
A
6NFC3
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb48 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.093 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€173.30
A
1UTE1
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€112.20
A
1UTF1
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€186.95
A
1UTK3
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb24 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€178.52
A
1UTL6
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb24 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€341.45
A
6NFC4
+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb48 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€1,039.40
B
2XNU1
+0.125 "/ - 0.000"Negru12 "+0.125 "/ - 0.000"12,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€57.03
B
2XNU9
+0.125 "/ - 0.000"Negru24 "+0.125 "/ - 0.000"12,000 psi0.063 "+/- 0.005 "12 "€32.76
B
2XNT7
+0.125 "/ - 0.000"Negru12 "+0.125 "/ - 0.000"12,000 psi0.063 "+/- 0.005 "12 "€17.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?