Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UTB7 Foaie de nailon alb 1/16 inch T 12 x 12 in | AB3QBV

APPROVED VENDOR 1UTB7 Foaie de nailon alb 1/16 inch T 12 x 12 in

În stoc
Articol: AB3QBV Model: 1UTB7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€20.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriAproape alb
Lungime12 "
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialNylon extrudat 6/6
Tip de materialGrad natural
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 210 grade F
Forța de tracțiune11,500 psi
Grosime0.063 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+0.060 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3920920000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelToleranță la lățimeCuloriLungimeToleranță la lungimeForța de tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăLăţimePreț
Furnizor APROBAT 1UTC1 Foaie de nailon alb 3/32 inch T 12 x 12 in | AB3QBX 1UTC1+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.093 "+/- 0.005 "12 "€28.08
Furnizor APROBAT 1UTC4 Foaie Nailon Alb 1/8 T 12 x 12 Inch | AB3QBY 1UTC4+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.125 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€37.74
Furnizor APROBAT 1UTC7 Foaie de nailon alb 3/16 inch T 12 x 12 in | AB3QCB 1UTC7+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€59.14
Furnizor APROBAT 1UTD1 Foaie Nylon Alb 1/4 T 12 x 12 In | AB3QCD 1UTD1+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€57.41
Furnizor APROBAT 1UTD4 Foaie Nailon Alb 3/8 T 12 x 12 Inch | AB3QCE 1UTD4+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€81.15
Furnizor APROBAT 1UTD7 Foaie Nailon Alb 1/2 T 12 x 12 In | AB3QCG 1UTD7+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€103.42
VANZATOR APROBAT 1UTE1 Foaie Nailon Alb 5/8 T 12 x 12 Inch | AB3QCJ 1UTE1+0.060 "/ - 0.000"Aproape alb12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€112.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UTB7 Foaie de nailon alb 1/16 inch T 12 x 12 in
€20.52 /unitate