MERSEN FERRAZ Siguranțe midget din seria PCS, cu acțiune rapidă


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600V , Materialul corpului: gmg , Diametru: 0.41 " , Montare: Suport PC , Viteza: Actiune rapida
StilModelEvaluare curentLungime
A
PCS5-R
5A1.53 "
RFQ
B
PCS5-H
5A1.53 "
RFQ
C
PCS5-S
5A2.38 "
RFQ
D
PCS8-H
8A1.53 "
RFQ
E
PCS8-R
8A1.53 "
RFQ
F
PCS8-S
8A2.38 "
RFQ
G
PCS10-S
10A2.38 "
RFQ
H
PCS10-H
10A1.53 "
RFQ
I
PCS10-R
10A1.53 "
RFQ
J
PCS12-S
12A2.38 "
RFQ
K
PCS12-H
12A1.53 "
RFQ
L
PCS12-R
12A1.53 "
RFQ
M
PCS15-R
15A1.53 "
RFQ
N
PCS15-H
15A1.53 "
RFQ
O
PCS15-S
15A2.38 "
RFQ
P
PCS20-H
20A1.53 "
RFQ
Q
PCS20-S
20A2.38 "
RFQ
R
PCS20-R
20A1.53 "
RFQ
S
PCS25-H
25A1.53 "
RFQ
T
PCS25-R
25A1.53 "
RFQ
U
PCS25-S
25A2.38 "
RFQ
V
PCS30-S
30A2.38 "
RFQ
W
PCS30-H
30A1.53 "
RFQ
X
PCS30-R
30A1.53 "
RFQ
Y
PCS35-H
35A1.53 "
RFQ
Z
PCS35-S
35A2.38 "
RFQ
A1
PCS35-R
35A1.53 "
RFQ
B1
PCS40-R
40A1.53 "
RFQ
C1
PCS40-S
40A2.38 "
RFQ
D1
PCS40-H
40A1.53 "
RFQ

Siguranțe midget din seria PCS, cu acțiune rapidă

Siguranțele midget din seria Mersen Ferraz PCS sunt potrivite pentru protejarea semiconductoarelor, plăcilor cadru principal și întrerupătoarelor cu capacități scăzute de întrerupere și condiții de supracurent, cum ar fi suprasarcinile și scurtcircuitele. Sunt utilizate în panouri de control, mașini industriale, surse de alimentare și sisteme HVAC. Aceste siguranțe din seria PCS pot fi montate direct pe placa PC pentru zgomot redus și conexiune puternică. Acestea au capacitate de întrerupere cu acțiune rapidă pentru răspuns rapid și sunt evaluate pentru 600 VAC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?