STAFFORD MFG Seria de soluții, cu orificiu pătrat, suprafețe plane simple, coliere de montare pentru arbore


Filtru
Finish: Oxid negru , Tip: Putere mare
StilModelLăţimeDimensiunea canaluluiDimensiunea gaurii filetate inferioareCalitateMaterialÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubului
A
15L108CP
0.62 "1-1/2 "5 / 16-181215Oţel3.500 "Aliaj de oțel5 / 16-24 x 1
RFQ
B
15S104CP
0.62 "1-1/4 "5 / 16-18303Oţel inoxidabil3"Oțel inoxidabil 18-85 / 16-24 x 1
RFQ
B
15S108CP
0.62 "1-1/2 "5 / 16-18303Oţel inoxidabil3.500 "Oțel inoxidabil 18-85 / 16-24 x 1
RFQ
A
15L104CP
0.62 "1-1/4 "5 / 16-181215Oţel3"Aliaj de oțel5 / 16-24 x 1
RFQ
C
15A104CP
0.62 "1-1/4 "5 / 16-182024-T351Aluminiu3"Aliaj de oțel5 / 16-24 x 1
RFQ
C
15A108CP
0.62 "1-1/2 "5 / 16-182024-T351Aluminiu3.500 "Aliaj de oțel5 / 16-24 x 1
RFQ
D
15S008CP
0.500 "1 / 2 "1 / 4-20303Oţel inoxidabil1.750 "Oțel inoxidabil 18-81/4-28 x 5/8
RFQ
E
15A010CP
0.500 "5 / 8 "1 / 4-202024-T351Aluminiu2"Aliaj de oțel1/4-28 x 3/4
RFQ
D
15S012CP
0.500 "3 / 4 "1 / 4-20303Oţel inoxidabil2.125 "Oțel inoxidabil 18-81/4-28 x 5/8
RFQ
F
15L010CP
0.500 "5 / 8 "1 / 4-201215Oţel2"Aliaj de oțel1/4-28 x 3/4
RFQ
E
15A008CP
0.500 "1 / 2 "1 / 4-202024-T351Aluminiu1.750 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/4
RFQ
F
15L012CP
0.500 "3 / 4 "1 / 4-201215Oţel2.125 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/4
RFQ
F
15L100CP
0.500 "1"1 / 4-201215Oţel2.500 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/4
RFQ
D
15S010CP
0.500 "5 / 8 "1 / 4-20303Oţel inoxidabil2"Oțel inoxidabil 18-81/4-28 x 5/8
RFQ
F
15L008CP
0.500 "1 / 2 "1 / 4-201215Oţel1.750 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/4
RFQ
D
15S100CP
0.500 "1"1 / 4-20303Oţel inoxidabil2.500 "Oțel inoxidabil 18-81/4-28 x 3/4
RFQ
E
15A100CP
0.500 "1"1 / 4-202024-T351Aluminiu2.500 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/4
RFQ
E
15A012CP
0.500 "3 / 4 "1 / 4-202024-T351Aluminiu2.125 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/4
RFQ
B
15S200CP
0.750 "2"3 / 8-16303Oţel inoxidabil4.250 "Oțel inoxidabil 18-83 / 8-24 x 1
RFQ
A
15L200CP
0.750 "2"3 / 8-161215Oţel4.250 "Aliaj de oțel3 / 8-24 x 1
RFQ
C
15A200CP
0.750 "2"3 / 8-162024-T351Aluminiu4.250 "Aliaj de oțel3 / 8-24 x 1
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?