Stafford Mfg 15S008CP Colier de montare pentru arbore, 2 bucăți despicat, 1 suprafață plată, gaură pătrată de 1/2 inch, inox | CJ6KVA

STAFFORD MFG 15S008CP Colier de montare pentru arbore, 2 bucăți despărțit, 1 suprafață plată, gaură pătrată de 1/2 inch, inox

Articol: CJ6KVA Model: 15S008CP
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGuler de montare
Dimensiunea canalului1 / 2 "
Dimensiunea gaurii filetate inferioare1 / 4-20
Calitate303
MaterialOţel inoxidabil
Șuruburi de montare10-24
În afara Dia.1.750 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Dimensiunea șurubului1/4-28 x 5/8
TipPutere mare
Lăţime0.500 "

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea canaluluiDimensiunea gaurii filetate inferioareCalitateMaterialÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiPreț
Stafford Mfg 15L008CP Colier de montare pentru arbore, 2 bucăți despărțit, 1 suprafață plată, gaură pătrată de 1/2 inch, oțel | CJ6KUK 15L008CP0.500 "1 / 2 "1 / 4-201215Oţel1.750 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/4-
RFQ
Stafford Mfg 15L010CP Colier de montare pentru arbore, 2 bucăți despărțit, 1 suprafață plată, gaură pătrată de 5/8 inch, oțel | CJ6KUL 15L010CP0.500 "5 / 8 "1 / 4-201215Oţel2"Aliaj de oțel1/4-28 x 3/4-
RFQ
Stafford Mfg 15L012CP Colier de montare pentru arbore, 2 bucăți despărțit, 1 suprafață plată, gaură pătrată de 3/4 inch, oțel | CJ6KUM 15L012CP0.500 "3 / 4 "1 / 4-201215Oţel2.125 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/4-
RFQ
Stafford Mfg 15L100CP Colier de montare pentru arbore, 2 bucăți despărțit, 1 suprafață plată, gaură pătrată de 1 inch, oțel | CJ6KUN 15L100CP0.500 "1"1 / 4-201215Oţel2.500 "Aliaj de oțel1/4-28 x 3/4-
RFQ
Stafford Mfg 15L104CP Colier de montare pentru arbore, 2 bucăți despicat, 1 suprafață plată, gaură pătrată de 1-1/4 inch, oțel | CJ6KUP 15L104CP0.62 "1-1/4 "5 / 16-181215Oţel3"Aliaj de oțel5 / 16-24 x 1-
RFQ
Stafford Mfg 15L108CP Colier de montare pentru arbore, 2 bucăți despărțit, 1 suprafață plată, gaură pătrată de 1-1/2 inch, oțel | CJ6KUQ 15L108CP0.62 "1-1/2 "5 / 16-181215Oţel3.500 "Aliaj de oțel5 / 16-24 x 1-
RFQ
Stafford Mfg 15L200CP Colier de montare a arborelui, 2 bucăți despicat, 1 suprafață plată, 2 inchi alezaj pătrat, oțel | CJ6KUR 15L200CP0.750 "2"3 / 8-161215Oţel4.250 "Aliaj de oțel3 / 8-24 x 1-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 15S008CP Colier de montare pentru arbore, 2 bucăți despărțit, 1 suprafață plată, gaură pătrată de 1/2 inch, inox