Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set micrometru interior STARRETT 124BZ, 2 - 12 inchi, nicovală curbată, grad de 0.001 inci | AC4GWZ 2ZUC5 / 50546

STARRETT Set micrometru interior 124BZ, 2 - 12 inchi, nicovală curbată, grad de 0.001 inci

În stoc
Articol: AC4GWZ Model: 124BZCrucea Ref: 2ZUC5 / 50546

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€860.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet micrometru interior
Nicovalăcurb
Material de nicovalăOțel călit
Mișcarea șurubului1 / 2 "
Numărul de indicatoare1
Număr de tije de măsurare10
Gamă2 - 12 "
Rezoluţie0.001 "
Rod Dia.0.25 "
Tipul tijeiSolid
Ieșire SPCNu
Materialul axuluiOțel călit
DegetarSimplu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nicovale rezistente cu cifre cu citire rapidă
    • Tije izolate gravate cu marcaje de lungime
    • Tije de măsurare întărite asamblate pe o parte a capului micrometrului
    • Include chei de reglare și o cutie de depozitare

Variante de produs

ProdusModelArticolGamăRod Dia.Preț
Set micrometru interior STARRETT 124AZ, 2 - 8 inch, nicovală din oțel întărit | AC4GWY 2ZUC4 / 50542 124AZSet micrometru interior2 - 8 "0.25 "€763.96
STARRETT 823EZ Micrometru pentru interior, 4 - 40 inchi | AC4GXC 2ZUC8 / 53056 823EZMicrometru interior4 - 40 "0.375 "€1,584.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Set micrometru interior 124BZ, 2 - 12 inchi, nicovală curbată, grad de 0.001 inci
€860.24 /unitate