Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 823EZ Micrometru pentru interior, 4 - 40 inchi | AC4GXC 2ZUC8 / 53056

STARRETT Micrometru interior 823EZ, 4 - 40 inchi

În stoc
Articol: AC4GXC Model: 823EZCrucea Ref: 2ZUC8 / 53056

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,584.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru interior
Nicovalăcurb
Material de nicovalăOțel călit
Mișcarea șurubului1"
Număr de tije de măsurare10
Gamă4 - 40 "
Rezoluţie0.001 "
Rod Dia.0.375 "
Tipul tijeiTubular
Ieșire SPCNu
Materialul axuluiOțel călit
DegetarSimplu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7685
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)52.58
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Micrometrul de interior din seria Starrett 823 conceput pentru măsurarea suprafețelor liniare și paralele interne în aplicații de prelucrare
    • Tije ușoare de extensie pentru țevi de oțel pentru a oferi o gamă largă de măsurare și nicovale interschimbabile, întărite și șlefuite pentru a măsura grosimea tuburilor
    • Mâner lung mobilat și cifre de citire rapidă pentru confortul utilizatorului și măsurători precise
    • Carcasă căptușită pentru depozitare sigură și protecție împotriva picăturilor accidentale
    • Fus rotativ: Da

Variante de produs

ProdusModelArticolGamăRod Dia.Preț
Set micrometru interior STARRETT 124AZ, 2 - 8 inch, nicovală din oțel întărit | AC4GWY 2ZUC4 / 50542 124AZSet micrometru interior2 - 8 "0.25 "€763.96
Set micrometru interior STARRETT 124BZ, 2 - 12 inchi, nicovală curbată, grad de 0.001 inci | AC4GWZ 2ZUC5 / 50546 124BZSet micrometru interior2 - 12 "0.25 "€860.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Micrometru interior 823EZ, 4 - 40 inchi
€1,584.28 /unitate