WESTWARD Cric de service hidraulic


Cricurile hidraulice de serviciu spre vest asigură ridicări rapide și fără efort a sarcinilor de capacitate nominală. Ele sunt utilizate cu suporturi pentru a menține vehiculul ridicat pentru o întreținere ușoară. Aceste cricuri sunt folosite în continuare pentru a ridica un capăt al autobuzelor cu spațiu liber și al vehiculelor agricole, industriale și de construcții.

Filtru
Înălțimea bazei: 11-3/4 " , Material mâner: Oţel , Material: Oţel , Număr de rotile: 6
StilModelÎnălțimea de ridicare Min.Lungimea bazeiLățimea bazeiTipul operațieiLungime retrasăDia roata cu rotire.Lungimea șasiuluimâner LungimePreț (ex. TVA)
A
1ZKX6
---Manual-2.25 "55.625 "40.625 "€1,550.88
B
1ZKX5
---Manual-3.875 "55 "40.625 "€3,889.22
C
1ZKX9
---Aer / Manual-3.875 "55 "42.125 "€2,541.27
D
5M456
------55.625 "42.125 "€1,834.22
E
5ML70
---Manual--55 "55.88 "€4,317.41
F
32EY95
5.5 "--Manual-1.75 "21.75 "46.125 "€336.21
G
55ER91
7-1/2 "62-1/4 "20-3/8 "Aer / Manual-3 7 / 8 "-49-1/2 "€5,753.87
H
13X032
17 "29.375 "14.875 "Manual4"2.25 "30.875 "49.875 "€647.42
I
13X031
18 "--Aer11 "-22 "40.875 "€1,846.94
J
3W929
19.625 "--Aer--21.5 "47.375 "€1,116.15
K
5M459
19.625 "--Aer--21.625 "40.875 "€1,820.23
L
13X030
22 "--Aer8.5 "-22 "47.375 "€1,556.46

Mecanism de lucru

  • Așezați șaua cricului central sub punctul de ridicare aprobat al vehiculului.
  • Rotiți supapa de eliberare în sensul acelor de ceasornic până când se simte o rezistență fermă.
  • Pompați mânerul până când se atinge înălțimea dorită.
  • Așezați un suport de cric cu valori nominale adecvate pentru a transfera sarcina.
  • Pentru a coborî cricul, ridicați sarcina suficient de sus pentru a elibera suportul pentru cric.
  • Rotiți supapa de eliberare în sens invers acelor de ceasornic pentru a scoate cricul de sub vehicul.
  • Coborâți complet șaua odată ce lucrarea este terminată.

DESCRIERE

  • Cricurile hidraulice de serviciu spre vest sunt echipate cu un dispozitiv de bypass încorporat pentru a proteja cricul împotriva suprapompării.
  • Acestea au o supapă de siguranță internă pentru a le proteja de supraîncărcare.
  • Westward 1ZKX4 are un mecanism de viteză de răsucire pentru a oferi control măsurat.
  • Westward 3ZC65 are un braț de ridicare cu un mecanism dublu de nivelare și cadre laterale cu flanșe întărite.
  • Modelele selectate au cadru din oțel/aluminiu cu o bază din oțel pentru durabilitate.
  • Spre vest 13X032 are un sistem QuickLift care permite ridicarea fără sarcină în câteva secunde.

Accesorii compatibile

  • Suporturi cu cric: Aceste suporturi sunt folosite pentru a transfera sarcini de la cricurile hidraulice de serviciu și sunt plasate sub sarcina ridicată de cricuri pentru sprijin permanent.

Standarde și aprobări

  • ANSI / PALD

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de ridicare a acestor cricuri?

Capacitatea de ridicare a unui cric de serviciu hidraulic spre vest variază de la 2 la 35 de tone.

Cum să păstrați aceste mufe în stare bună?

  • Verificați regulat pistonul și pistonul pentru rugină.
  • Lubrifiați punctele de pivotare, axele și balamalele în timp util.
  • Coborâți complet șa când nu este utilizată.

Cum se schimbă uleiul în aceste cricuri hidraulice de serviciu?

  • Coborâți șaua și scoateți șurubul de aerisire.
  • Scurgeți lichidul într-un recipient, așezând cricul pe o parte.
  • Umpleți uleiul până la o înălțime de 3/16 inci de la cilindrul interior.
  • Reinstalați șurubul de aerisire după umplere.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?