WESTWARD 55ER91 Cric de service hidraulic din oțel pentru automobile, cu capacitate de ridicare de 20 tone | CF2PWW

WESTWARD 55ER91 Cric de service hidraulic din oțel pentru automobile, cu capacitate de ridicare de 20 de tone

În stoc
Articol: CF2PWW Model: 55ER91

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,753.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCric de service hidraulic
Înălțimea bazei11-3/4 "
Lungimea bazei62-1/4 "
Lățimea bazei20-3/8 "
Dia roata cu rotire.3 7 / 8 "
mâner Lungime49-1/2 "
Manipulați materialulOţel
Capacitate de ridicare20 tonuri.
Înălțimea de ridicare Max.26 "
Înălțimea de ridicare Min.7-1/2 "
MaterialOţel
Numărul de role6
Tipul operațieiAer / Manual
Creșterea puterii18 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 253.8
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Min.Lungimea bazeiLățimea bazeiTipul operațieiLungime retrasăDia roata cu rotire.Lungimea șasiuluimâner LungimePreț
WESTWARD 13X030 Cric hidraulic camion Axel 22 tone | AA6GER 13X03022 "--Aer8.5 "-22 "47.375 "€1,556.46
WESTWARD 13X031 Camion cu cric hidraulic Axel 30 tone | AA6GET 13X03118 "--Aer11 "-22 "40.875 "€1,846.94
WESTWARD 13X032 Cric hidraulic de ridicare rapidă 3.5 tone | AA6GEU 13X03217 "29.375 "14.875 "Manual4"2.25 "30.875 "49.875 "€647.41
WESTWARD 1ZKX5 Cric hidraulic de service manual 10 tone | AB4PHW 1ZKX5---Manual-3.875 "55 "40.625 "€3,889.22
WESTWARD 1ZKX6 Cric hidraulic de service manual 5 tone | AB4PHX 1ZKX6---Manual-2.25 "55.625 "40.625 "€1,550.88
WESTWARD 1ZKX9 Cric hidraulic de serviciu aer 10 tone | AB4PJA 1ZKX9---Aer / Manual-3.875 "55 "42.125 "€2,541.27
WESTWARD 3W929 Cric pentru camion | AD2XQG 3W92919.625 "--Aer--21.5 "47.375 "€1,116.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 55ER91 Cric de service hidraulic din oțel pentru automobile, cu capacitate de ridicare de 20 de tone
€5,753.88 /unitate