WESTWARD 3W929 Cric pentru camion | AD2XQG

WESTWARD Cric de camion 3W929

În stoc
Articol: AD2XQG Model: 3W929

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,178.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCric de service hidraulic
Lungimea șasiului21.5 "
mâner Lungime47.375 "
Capacitate de ridicare22 tonuri.
Înălțimea de ridicare Max.10.25 "
Înălțimea de ridicare Min.19.625 "
Tipul operațieiAer
Creșterea puterii9-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.2575
Înălțimea navei (cm)28.7
Lungimea navei (cm)59.18
Lățimea navei (cm)34.54
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Min.Lungimea bazeiLățimea bazeiTipul operațieiLungime retrasăDia roata cu rotire.Lungimea șasiuluimâner LungimePreț
WESTWARD 13X030 Cric hidraulic camion Axel 22 tone | AA6GER 13X03022 "--Aer8.5 "-22 "47.375 "€1,556.46
WESTWARD 13X031 Camion cu cric hidraulic Axel 30 tone | AA6GET 13X03118 "--Aer11 "-22 "40.875 "€1,971.80
WESTWARD 13X032 Cric hidraulic de ridicare rapidă 3.5 tone | AA6GEU 13X03217 "29.375 "14.875 "Manual4"2.25 "30.875 "49.875 "€647.41
WESTWARD 1ZKX5 Cric hidraulic de service manual 10 tone | AB4PHW 1ZKX5---Manual-3.875 "55 "40.625 "€4,152.14
WESTWARD 1ZKX6 Cric hidraulic de service manual 5 tone | AB4PHX 1ZKX6---Manual-2.25 "55.625 "40.625 "€1,713.74
WESTWARD 1ZKX9 Cric hidraulic de serviciu aer 10 tone | AB4PJA 1ZKX9---Aer / Manual-3.875 "55 "42.125 "€2,713.06
WESTWARD 5M456 Cric de service | AE4NTC 5M456------55.625 "42.125 "€1,958.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Cric de camion 3W929
€1,178.72 /unitate