Cricul hidraulic de serviciu Westward 1ZKX5 este proiectat pentru a ridica părți ale unui vehicul (adică o roată) pentru aplicații specifice. Vine cu un mâner din oțel pentru rigiditate și control ușor asupra cricului în timpul pompării manuale.
Caracteristici:
- Cricul este echipat cu un dispozitiv de bypass încorporat care previne deteriorarea din cauza suprapompării.
- Dispune de o supapă de siguranță pentru a preveni deteriorarea din cauza supraîncărcării și are roți pentru a permite manevrabilitate ușoară.
- Poate rezista la o capacitate maximă de încărcare de 10 tone și este ideal pentru aplicații auto, camioane, ferme, industriale și construcții.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o şa?
A. Șaua este partea metalică rotundă a cricului care se mișcă în sus când mânerul manetei cricului este pompat, determinând ridicarea mașinii la înălțimea dorită.
Î. Ce lichid este folosit într-un cric hidraulic?
A. În cricurile hidraulice trebuie utilizat un ulei mineral de grad ISO 32 pentru a oferi rezistență la presiune ridicată și uzură și coroziune.
Î. Din ce este făcut produsul?
A. Cricul spre vest are o construcție din oțel pentru o rezistență excelentă la compresiune și rezistență la uzură.
Î. Ce sunt jack stands?
A. Suporturile de cric sunt plasate sub cric pentru a sprijini permanent și pentru a menține sarcinile statice în timpul întreținerii de rutină.