STARRETT Micrometre electronice seria 3732 fără ieșire


Filtru
Precizie: ±0.0001" , Baterii incluse: Da , Certificat de calibrare: Nu , Tip dimensiune: Inch , Tip de afișare: LCD cu contrast ridicat , Include: Carcasă, cheie cheie , Evaluare IP: Nu a fost votat , Tip operațiune: Digital , Forma: Plat , Ieșire SPC: Nu , ax: Plat , Degetar: Frecare
StilModelGamăRezoluţiePreț (ex. TVA)
A
3732XFL-6
--€1,299.07
B
3732XFL-2
1 "până la 2"0.00005 "€493.46
C
3732XFL-3
2 până la 3"/50 până la 75 mm0.00005 "/ 0.001 mm€655.17
D
3732XFL-4
3 până la 4"/75 până la 100 mm0.00005 "/ 0.001 mm€738.57
E
3732XFL-5
4 până la 5"/100 până la 125 mm0.0001 "/ 0.001 mm€994.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?