Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Micrometru electronic STARRETT 3732XFL-3, interval de 2 până la 3 inchi | AE6NAN 5UAT0 / 12270

STARRETT 3732XFL-3 Micrometru electronic, interval de la 2 la 3 inch

În stoc
Articol: AE6NAN Model: 3732XFL-3Crucea Ref: 5UAT0 / 12270
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
€655.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru digital electronic
Certificat de calibrareNu
Gamă2 până la 3"/50 până la 75 mm
Rezoluţie0.00005 "/ 0.001 mm
Ieșire SPCNu
DegetarFrecare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)31.12
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9017304000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGamăRezoluţiePreț
STARRETT 3732XFL-2 Micrometru digital de exterior, interval de la 1 la 2 inchi, precizie de +/-0.0001 inci, plat | AE6NAM 5UAR9 / 12269 3732XFL-21 "până la 2"0.00005 "€493.46
Micrometru electronic STARRETT 3732XFL-4, interval de 3 până la 4 inchi | AE6NAP 5UAT1 / 12271 3732XFL-43 până la 4"/75 până la 100 mm0.00005 "/ 0.001 mm€738.57
Micrometru electronic STARRETT 3732XFL-5, interval de 4 până la 5 inchi | AE6NAQ 5UAT2 / 12272 3732XFL-54 până la 5"/100 până la 125 mm0.0001 "/ 0.001 mm€994.43
Micrometru electronic STARRETT 3732XFL-6, interval de 5 până la 6 inchi | AE6NAR 5UAT3 / 12273 3732XFL-6--€1,299.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 3732XFL-3 Micrometru electronic, interval de la 2 la 3 inch
€655.17 /unitate