Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 3732XFL-2 Micrometru digital de exterior, interval de la 1 la 2 inchi, precizie de +/-0.0001 inci, plat | AE6NAM 5UAR9 / 12269

STARRETT 3732XFL-2 Micrometru digital de exterior, interval de 1 până la 2 inchi, precizie +/-0.0001 inci, plat

În stoc
Articol: AE6NAM Model: 3732XFL-2Crucea Ref: 5UAR9 / 12269
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
€493.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru digital electronic
Acuratete±0.0001"
Material de nicovalăcarbid
baterii incluseDa
Tipul dimensiuniiInch
Afișaj TipLCD cu contrast ridicat
IncludeCarcasă, cheie cheie
IP Rating-ulNu a fost votat
Tip piuliță de blocareInel
Raza de masurare1 "până la 2"
Tipul operațieiDigital
Gamă1 "până la 2"
Rezoluţie0.00005 "
ModelaPlat
Ieșire SPCNu
AxPlat
Diametru ax.1 / 4 "
Materialul axuluicarbid
DegetarFrecare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS9017304000
Tara natalaCN

Detalii produs:

Micrometrul electronic Starrett 3732XFL-2 este ideal pentru măsurarea dimensiunilor exterioare ale pieselor complete și ale produselor finite. Are capacitatea de a pune la zero unealta în orice locație, de a păstra și de a reveni la citirea de zero autentică a micrometrului și se oprește automat. Acest micrometru digital de exterior este utilizat în atribute din producția, asigurarea calității și setările de inspecție în contextul metalurgic și industrial.

Întrebări frecvente:

Î. Acest micrometru digital de exterior este încapsulat?

A. Vine cu o husă de transport pentru siguranță sporită și transport.

Î. Cum se reglează micrometrul electronic Starrett 3732XFL-2?

A.

  • În cazul în care apare orice slăbire în filetele șuruburilor axului ca urmare a utilizării prelungite și a uzurii piuliței axului, pasul inițial este retragerea degetarului. Apoi, introduceți cheia cheie în fanta piuliței de reglare și strângeți-o cu atenție în măsura necesară pentru a elimina jocul.
  • După o îndepărtare meticuloasă a tuturor murdăriei sau resturilor de pe suprafețele de măsurare atât ale nicovalei, cât și ale axului, aduceți-le în contact. Ulterior, introduceți cheia cheie în fanta mică de pe manșon.
  • Acum manipulați manșonul până când alinierea liniei de pe manșon coincide cu linia zero de pe degetar.

Î. Ce pași de întreținere sunt necesari pentru acest micrometru electronic?

A. Inspectați regulat nicovalele de măsurare, axul și afișajul digital pentru orice semne de uzură sau deteriorare. Dacă este necesar, lubrifiați ușor piesele în mișcare conform instrucțiunilor producătorului. Depozitați micrometrul într-un mediu curat și uscat atunci când nu este utilizat.

Variante de produs

ProdusModelGamăRezoluţiePreț
Micrometru electronic STARRETT 3732XFL-3, interval de 2 până la 3 inchi | AE6NAN 5UAT0 / 12270 3732XFL-32 până la 3"/50 până la 75 mm0.00005 "/ 0.001 mm€655.17
Micrometru electronic STARRETT 3732XFL-4, interval de 3 până la 4 inchi | AE6NAP 5UAT1 / 12271 3732XFL-43 până la 4"/75 până la 100 mm0.00005 "/ 0.001 mm€738.57
Micrometru electronic STARRETT 3732XFL-5, interval de 4 până la 5 inchi | AE6NAQ 5UAT2 / 12272 3732XFL-54 până la 5"/100 până la 125 mm0.0001 "/ 0.001 mm€994.43
Micrometru electronic STARRETT 3732XFL-6, interval de 5 până la 6 inchi | AE6NAR 5UAT3 / 12273 3732XFL-6--€1,299.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 3732XFL-2 Micrometru digital de exterior, interval de 1 până la 2 inchi, precizie +/-0.0001 inci, plat
€493.46 /unitate