VESTIL Nivele Edge-O-Dock din seria PE


Filtru
Înălțimea barei de protecție: 18 " , Lungimea barei de protecție: 2" , Grosimea barei de protecție: 2" , Lățimea barei de protecție: 8" , Culoare: Maro , Înălțime: 27.5 " , Include: Instalare Hardware , Material: Oţel , Faza: 1 , Grosimea platformei: 0.38 " , Interval de service deasupra andocului: 5" , Interval de service sub andocare: 5" , Voltaj: 115V AC
StilModelProiecție bara de protecțieLungimeProiecția buzelorCapacitate de încărcareLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
PE-2566
17.5 "17.5 "11.5 "25000 lbs.25 "66 "93 "€5,647.63
RFQ
B
PE-3066
17.5 "17.5 "12.31 "30000 lbs.30 "66 "93 "€6,854.13
RFQ
C
PE-2066
17.5 "17.5 "11.5 "20000 lbs.20 "66 "93 "€5,725.84
RFQ
D
PE-3072
17.5 "17.5 "12.31 "30000 lbs.30 "72 "99 "€7,014.94
RFQ
E
PE-2072
17.5 "17.5 "11.5 "20000 lbs.20 "72 "99 "€6,278.42
RFQ
F
PE-2572
17.5 "17.5 "11.5 "25000 lbs.25 "72 "99 "€6,298.95
RFQ
G
PE-2572-36
26.75 "26.75 "40.12 "25000 lbs.25 "72 "98 "€6,743.96
RFQ
H
PE-1572-36
26.75 "26.75 "40.12 "15000 lbs.15 "72 "98 "€6,886.28
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?