VESTIL PE-2572 Nivelator electric Edge-O-Dock, 17-1/2 x 99 x 27-1/2 inch, 25000 lb., maro, oțel

Articol: AG7WXA Model: PE-2572
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,298.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarginea nivelului de andocare
Înălțimea barei de protecție18 "
Lungimea barei de protecție2"
Proiecție bara de protecție17.5 "
Grosimea barei de protecție2"
Lățimea barei de protecție8"
Capacitate25000 lbs.
CuloriMaro
Gama de service Dock5"
Înălţime27.5 "
IncludeInstalare Hardware
Lungime17.5 "
Proiecția buzelor11.5 "
Capacitate de încărcare25000 lbs.
MaterialOţel
Max. Service deasupra docului5"
Max. Service Sub Dock5"
Mod de operare115 volți/1 fază AC Power Electric
Lungime totală2.42 ft.
Fază1
Lungimea platformei25 "
Material platformăOţel
Grosimea platformei0.38 "
Lățimea peronului72 "
Lățimea rampei72 "
Lungimea rampei29 "
Gama de servicii deasupra docului5"
Interval de service sub andocare5"
Voltaj115V AC
Tensiune (AC)115V AC
Lăţime99 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 265.5
Înălțimea navei (cm)69.85
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)251.46
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelProiecție bara de protecțieLungimeProiecția buzelorCapacitate de încărcareLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț
VESTIL PE-1572-36 Nivelator electric Edge-O-Dock, 26-3/4 x 98 x 27-1/2 inch, 15000 lb., maro, oțel | AG7WWW PE-1572-3626.75 "26.75 "40.12 "15000 lbs.15 "72 "98 "€5,691.14
RFQ
VESTIL PE-2066 Nivelator electric Edge-O-Dock, 17-1/2 x 93 x 27-1/2 inch, 20000 lb., maro, oțel | AG7WWX PE-206617.5 "17.5 "11.5 "20000 lbs.20 "66 "93 "€4,732.10
RFQ
VESTIL PE-2072 Nivelator electric Edge-O-Dock, 17-1/2 x 99 x 27-1/2 inch, 20000 lb., maro, oțel | AG7WWY PE-207217.5 "17.5 "11.5 "20000 lbs.20 "72 "99 "€5,188.78
RFQ
VESTIL PE-2566 Nivelator electric Edge-O-Dock, 17-1/2 x 93 x 27-1/2 inch, 25000 lb., maro, oțel | AG7WWZ PE-256617.5 "17.5 "11.5 "25000 lbs.25 "66 "93 "€4,667.46
RFQ
VESTIL PE-2572-36 Nivelator electric Edge-O-Dock, 26-3/4 x 98 x 27-1/2 inch, 25000 lb., maro, oțel | AG7WXB PE-2572-3626.75 "26.75 "40.12 "25000 lbs.25 "72 "98 "€5,573.52
RFQ
VESTIL PE-3066 Nivelator electric Edge-O-Dock, 17-1/2 x 93 x 27-1/2 inch, 30000 lb., maro, oțel | AG7WXC PE-306617.5 "17.5 "12.31 "30000 lbs.30 "66 "93 "€5,664.57
RFQ
VESTIL PE-3072 Nivelator electric Edge-O-Dock, 17-1/2 x 99 x 27-1/2 inch, 30000 lb., maro, oțel | AG7WXD PE-307217.5 "17.5 "12.31 "30000 lbs.30 "72 "99 "€5,797.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PE-2572 Nivelator electric Edge-O-Dock, 17-1/2 x 99 x 27-1/2 inch, 25000 lb., maro, oțel
€6,298.95 /unitate